Lijadora angular eléctrica WS8, 800W, para discos ⌀ 115 mm, con bloqueo de rearranque, M14 Rosca del husillo de rectificado

Número de artículo: 077104 WS8-115S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 800 W
Tensión de red 230 V
Denominación del fabricante WS8-115S
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro del disco máx. 115 mm
Profundidad de corte máx. 28 mm
Número de revoluciones máx. 12.000 min-1
Rosca de conexión M14
Particularidad Modo de construcción compacto; arranque suave; bloqueo contra rearranque
Vibraciones según EN máx. 4,2 m/s2
Tipo de producto lijadora angular
Peso total 1,9 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 077104 WS8-115S
EAN / GTIN 4002395150519
Número del fabricante 4935451293
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descripción

Ejecución:

Amoladora angular monomanual ligera y potente de 115 mm en construcción compacta y manejable, cabeza de engranaje giratoria en pasos de 90°, regulación rápida de la cubierta protectora, rosca de husillo portamuela M14.

Volumen de suministro:

Incluye cubierta protectora, juego de sujeción y empuñadura adicional.