{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | WS8-115S | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Naudojama galia | 800 W | |
| Sūkių skaičiaus diapazonas | 12 000 min-1 | |
| maksimali vibracija pagal EN | 4,2 m/s2 | |
| maksimalus disko ⌀ | 115 mm | |
| maksimalus pjovimo gylis | 28 mm | |
| Svoris | 1,9 kg | |
| pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
| Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
| Produkto numeris | 077104 WS8-115S | |
| EAN / GTIN | 4002395150519 | |
| Gamintojo numeris | 4935451293 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.aeg-powertools.eu |