Udførelse:
nyt katalognummer: 7100166732
Passer til mange af de mest populære beskyttelseshjelme. Den installerede QR-skinne (Quick Release) gør det nemt at fjerne svejsevisiret til andet arbejde end svejsning, uden at du behøver at fjerne beskyttelseshjelmen.
Variabelt mørkhedsniveau 5, 8, 9-13 til de fleste typer lysbuesvejsning.
Den særlige 9100XXi-front i sølv indeholder eksterne betjeningselementer og giver hurtig og nem adgang til slibe- og hukommelsesfunktioner.
Ny optisk løsning, der gør filterets synsfelt lysere, mere detaljeret og rigere på farver. Automatisk ON/OFF.
Beskrivelse:
3M™ Speedglas™ svejsehjelm 9100-QR, 583626, omfatter det automatisk mørklægningsfilter 9100XXi med et frontpanel, der rummer eksterne betjeningselementer til en slibningstilstand. Vores svejsehjelm leveres med en 3M™ sikkerhedshjelm H-701 og kan hurtigt monteres på mange af branchens mest populære sikkerhedshjelme.
Egenskab:
Nyt katalognummer: 7100166732
Passer til mange af de mest populære beskyttelseshjelme. Den installerede QR-skinne (Quick Release) giver dig mulighed for nemt at fjerne svejsevisiret til andet arbejde end svejsning, uden at du behøver at fjerne beskyttelseshjelmen.
Variabelt mørkt niveau 5, 8, 9-13 til de fleste typer lysbuesvejsning.
Den specielle 9100XXi sølvfarvede front indeholder eksterne betjeningselementer og giver hurtig og nem adgang til slibe- og hukommelsestilstande
Ny optisk løsning, der gør filterets synsfelt lysere, mere detaljeret og mere farvestrålende. Automatisk tænd/sluk.
Du kan indstille et hvilket som helst farveniveau, f.eks. lysniveau 3 til slibning. Forsinkelsesfunktionen bruges til at indstille lysningsforsinkelsen.
Skiftetid (lys/mørk) 0,1 ms. Synsfeltet er højdejusterbart og kan justeres pålideligt.
Kompatibel med de fleste 3M™ engangs-svejseapparater.
Bemærk:
Use for welding applications