3M™ Speedglas™ 9100XXi QR Laskap met 3M H-701 Veiligheidshelm

Artikelnummer: 7100166732
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lasmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100166732
EAN/GTIN 04046719965281
Nummer fabrikant 7100166732
L-nummer L01140 239

Omschrijving

Uitvoering:

nieuw catalogusnummer: 7100166732
Past op veel van de meest populaire veiligheidshelmen. Dankzij de gemonteerde rail met snelsluiting (QR) kunt u het lasvizier gemakkelijk verwijderen voor andere werkzaamheden dan lassen, zonder dat u de veiligheidshelm hoeft af te zetten.
Variabel donkerheidsniveau 5, 8, 9-13 voor de meeste soorten booglassen.
Het speciale zilveren front van de 9100XXi bevat externe bedieningselementen en biedt snelle en gemakkelijke toegang tot maal- en geheugenfuncties
Nieuwe optische oplossing die het gezichtsveld van het filter helderder, gedetailleerder en rijker aan kleuren maakt. Automatisch aan/uit.

Omschrijving:

Speedglas laskap 9100-QR met 3M™ Veiligheidshelm H-701 en 3M™ Speedglas™ Lasfilter 9100XXi (73 x 107).

Kenmerk:

Maak kennis met ons nieuw, geavanceerd filter! Het 3M™ Speedglas™ automatisch donkerkleurend filter 9100XXi biedt een extra groot gezichtsveld en verbeterde optische eigenschappen waardoor het filterzicht gedetailleerder en kleurrijker is.
Auto-aan functie lasfilter
Vertragingsfunctie voor verzetten openingstijd donker-licht
Gevoeligheid van het lasboogdetectiesysteem kan worden ingesteld voor ongeëvenaarde betrouwbaarheid
Uitgeademde lucht wordt afgevoerd via de verluchtingsgaten aan de zijkant van de lashelm. Vermindert de kans op een beslagen lasfilter.
De veiligheidshelm H-701 is comfortabel, robuust en licht. Ontwerp met een laag profiel voor stabiliteit en evenwicht. Dankzij de quick release (QR) rail kunt u het lasvizier eenvoudig verwijderen terwijl u uw veiligheidshelm aanhoudt voor de overige taken.
Compatibel met de meeste 3M™ Wegwerpmaskers tegen lasdeeltjes
Compatibel met de meeste 3M™ wegwerpademmaskers voor zweet

Tip:

Use for welding applications