3M™ First Base™ Plus bump cap

Art.-nr.: 7100232367
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 60 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sikkerhedskasket

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100232367
EAN/GTIN 04054596834514
Producentnummer 7100232367

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: marineblå
Elastisk skal af ABS-plast kan fjernes til rengøring
Luftspalter
Absorberende svejsetape af frotté
Elastisk bånd til at tilpasse sig hovedets størrelse

Beskrivelse:

3M™ First Base™ + Bump Caps er designet til at yde begrænset beskyttelse af hovedet mod stød og mindre flænger mod hovedet fra stationære genstande. De tilbyder industriel stødbeskyttelse i henhold til EN812 med deres patenterede fleksible skaldesign, der er fremstillet af holdbart ABS-plast.

Egenskab:

Beskyttelse mod stød i industrielle applikationer i henhold til EN 812
Elastisk ABS plastskal, der kan fjernes til rengøring
Luftudtag
Absorberende svedbånd af frottéstof
Elastisk strop til tilpasning til hovedets størrelse
Fås i tre skjoldlængder til en række forskellige anvendelser
Områder til individuelt tilpasset logo (valgfrit)
Bælteclips fås som tilbehør

Bemærk:

Lette industrielle applikationer, generel fremstilling