3M™ First Base™ Plus nárazník

Č. pol.: 7100232367
  • Minimálne množstvo objednávky 60 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranná čiapka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100232367
EAN/GTIN 04054596834514
Číslo výrobcu 7100232367

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Námořnická modrá
Vyjímatelná elastická skořepina z plastu ABS pro čištění
Větrací otvory
Absorpční tepláková páska z froté
Elastický pásek pro přizpůsobení velikosti hlavy

Popis:

Nárazníky 3M™ First Base™ Plus poskytují optimální ochranu proti nárazům a drobným poraněním od nehybných předmětů. Díky patentované pružné konstrukci pláště z odolného plastu ABS poskytují ochranu proti nárazu pro průmyslové použití v souladu s normou EN 812.

Charakteristika:

Zajistěte ochranu proti nárazům v průmyslu v souladu s normou EN 812
K dispozici ve třech délkách stínění pro širokou škálu aplikací
Vlastní oblasti s logem (volitelné)
Spona na opasek je k dispozici jako příslušenství

Poznámka:

Lehké průmyslové aplikace, obecná výroba