• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

3M™ E-A-R™ Carboflex™ ørevarmere CF01000

Art.-nr.: 7000089406
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 40 Styk
  • Bestillingstrin: 40 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bøjlehøreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000089406
EAN/GTIN 05015415100936
Producentnummer 7000089406
L-nummer L01110 195

Betegnelse

Udførelse:

Ørevarmere;Genanvendelige;Propperne sidder overfladisk i øregangen;Brudsikre;Udskiftningspropper fås
Meget god til hyppige på og af;Lavt forbrug;Ingen dyb indtrængning, intet ubehageligt tryk i øregangen;Ingen risiko for skade;Der er ikke behov for altid at købe en ny bøjle direkte
Kan bæres praktisk på halsen;Høj slid accept;Sikker og økonomisk
Det er ikke altid nødvendigt at købe en ny bøjle direkte
Lavt forbrug

Beskrivelse:

3M™ E-A-R™ Carboflex™ ørevarmere er nemme at bruge, praktiske og meget behagelige at have på. Den kan hurtigt tages af og på og bæres rundt om halsen, når den ikke er i brug. Det gør den ideel til midlertidig brug. Det særlige ved denne høreværn er de robuste, konisk formede propper. Den er særlig let og giver næppe nogen trykfornemmelse. Propperne trænger ikke dybt ind i øregangen og irriterer derfor ikke øregangen. Der findes erstatningsstik (produktnummer: CS01000). Dæmpningsværdi: SNR = 21 dB. Farve: mørkeblå.

Egenskab:

Ørevarmere;Genanvendelige;Ørepropperne sidder overfladisk i øregangen;Brudsikre;Ørepropper til udskiftning fås
Meget god til hyppig brug;Lavt forbrug;Ingen dyb indtrængning, intet ubehageligt tryk i øregangen;Ingen risiko for skader;Det er ikke altid nødvendigt at købe en ny øreprop direkte
Kan bæres tæt på halsen;Høj slidstyrke;Sikker og økonomisk
Det er ikke altid nødvendigt at købe en ny øresnegl direkte
Ingen dyb indtrængning, intet ubehageligt tryk i øregangen
Ingen risiko for personskade
Meget god til hyppig på- og aftagning

Bemærk:

Ideal if you move in and out of noisy environments frequently and worn in applications such as construction, inspectors, metal processing, wood working, general manufacture and assembly