Izvedba:
Zamaški za ušesa;Za večkratno uporabo;Zamaški se površinsko prilegajo ušesnemu kanalu;Odporni proti zlomu;Na voljo so nadomestni čepki
Zelo dobro za pogosto vklapljanje in izklapljanje;Nizka poraba;Ni globokega prodiranja, ni neprijetnega pritiska v ušesnem kanalu;Ni nevarnosti poškodb;Ni treba vedno neposredno kupovati novega nosilca
Lahko se nosi priročno na vratu; Visoka sprejemljivost nošenja; Varno in ekonomično
Ni vedno treba neposredno kupiti novega obešalnika.
Nizka poraba
Opis:
3M™ E-A-R™ Carboflex™ so preproste za uporabo, praktične in zelo udobne za nošenje. Kadar ga ne uporabljate, ga lahko hitro oblečete in snamete ter nosite okoli vratu. Zato je idealen za začasno uporabo. Posebnost te naglavne slušalke so robustni, stožčasto oblikovani čepki. Je izjemno lahka in skoraj ne povzroča občutka pritiska. Zamaški ne prodrejo globoko v sluhovod, zato ga ne dražijo. Na voljo so nadomestni čepi (številka izdelka: CS01000). Vrednost dušenja: SNR = 21 dB. Barva: temno modra.
Lastnosti:
Zamaški za ušesa;Za večkratno uporabo;Ušesni čepki se površinsko prilegajo ušesnemu kanalu;Odporni na zlom;Na voljo so nadomestni ušesni čepki
Zelo dobro za pogosto uporabo;Nizka poraba;Ni globokega prodiranja, ni neprijetnega pritiska v ušesnem kanalu;Ni nevarnosti poškodb;Ni vedno treba neposredno kupiti nove slušalke
Lahko se nosi blizu vratu; Visoka sprejemljivost nošenja; Varno in ekonomično
Ni vedno treba neposredno kupiti nove slušalke.
Brez globokega prodiranja, brez neprijetnega pritiska v ušesnem kanalu
Ni nevarnosti poškodb
Zelo dobro za pogosto oblačenje in slačenje
Opomba:
Ideal if you move in and out of noisy environments frequently and worn in applications such as construction, inspectors, metal processing, wood working, general manufacture and assembly