{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Indhold | 12 | |
Handskeegenskab | Silikonefri; latexfri; allergiker-hudvenlig; Touchscreen-egnet | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
EN 388 | 3121A | |
Bæremateriale | Nylon Spandex | |
Belægning | Nitrilskum | |
belægningsvariant | indvendig håndflade | |
Anvendelsesområde | Præcision | |
Længde | 195 mm | |
Farve | blå | |
Handskestørrelse | 7 | |
Vægt | 16,6 g | |
Strikketeknologi | 18G | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Beskyttelseskategori | Kategori II | |
Handsketype | Universalhandsker | |
Materiale | Nitrilskum | |
Skærebeskyttelsesklasse | A | |
Produkttype | Universalhandsker |
Artikelnummer | 094354 7 | |
EAN/GTIN | 10076490614024 | |
Producentnummer | 11-819 7 |