{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HyFlex® | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Indhold | 12 | |
Handskeegenskab | Silikonefri; latexfri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig | |
Pasform | meget god | |
EN 388 | 3131A | |
Bæremateriale | Nylon | |
Belægning | Nitrilskum | |
belægningsvariant | indvendig håndflade | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Længde | 199 mm | |
Farve | grå / hvid | |
Materiale, belægning | Nitril | |
Handskestørrelse | 9 | |
Vægt | 20,4 g | |
Strikketeknologi | 15G | |
silikonefri | ja | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
DMF-fri | ja | |
Føleevne | meget god | |
Gribeevne ved fugt | moderat | |
Gribeevne ved olie | god | |
Varmebeskyttelse | kendes ikke | |
Åndbarhed | meget god | |
Beskyttelseskategori | Kategori II | |
Handsketype | Universalhandsker | |
Materiale | Nitrilskum | |
Skærebeskyttelsesklasse | A | |
Produkttype | Universalhandsker |
Artikelnummer | 094350 9 | |
EAN/GTIN | 10076490480889 | |
Producentnummer | 11-800 9 |