• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Nitrilhandsker, par uvex phynomic airLite B ESD 7

Art.-nr.: 094466 7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    124,41  DKK / par
  • fra 10 par
    103,70  DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
  • Handskeegenskab: Touchscreen-egnet
  • Strikketeknologi: 18G
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: B

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Touchscreen-egnet
Strikketeknologi 18G
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 3X32B
Bæremateriale Dyneema®Diamond, polyamid, elastan, karbon
Belægning Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Farve blå / antracit
Handskestørrelse 7
Vægt 45 g
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
Skærebeskyttelsesklasse B
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094466 7
EAN/GTIN 4048612063729
Producentnummer 60078-7

Betegnelse

Udførelse:

uvex phynomic airLite-serien. Særligt lette skærebeskyttelseshandsker med ergonomisk pasform og høj brugerkomfort. Optimalt egnet til aktiviteter, hvor der kræves en høj grad af føleevne og præcision. De kan både anvendes i ESD-områder og miljø med eksplosionsfare. Dermatologisk testet (proDERM®) og fri for alle slags acceleratorer. Takket være Aqua-Polymer-belægningen airLite sikres en høj åndbarhed.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
Handsker, som beskytter mod elektrostatisk udladning, beskytter ikke hænderne mod elektrisk stød. Ikke egnet til arbejde på ledninger eller til beskyttelse mod elektrisk stød, men kun til produktbeskyttelse.