• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Nitrilhandsker, par MASTER CUT C

Art.-nr.: 094445
Rabat
Fra  97,89 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 44,26  DKK 97,89 DKK
  • fra 12
    Fra 36,88  DKK 81,58 DKK
på forespørgsel
Kan leveres
68.809 styk på lager
  • Handskeegenskab: forstærkning af tommelfingerens inderside
  • Strikketeknologi: 18G
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Betegnelse

Udførelse:

Tætsiddende og ekstremt komfortabel takket være 18-gauge-strikketeknologi. Behagelig nitril-mikroskumbelægning giver en utrolig god føleevne og god fingerfærdighed.
GARANT MASTER CUT C. skærebeskyttelsesniveau C, helt uden glas- og stålfibre. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for at øge standtiden.
Handskerne kan vaskes på 40° – 60° C op til 4 gange.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Egnede produkter

Fra samme serie "MASTER CUT"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven