• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes MASTER CUT C

Número de artículo: 094445
Descuento
desde  12,86 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 5,94 € 12,86 €
  • de 12
    desde 4,95 € 10,72 €
a petición
Disponible
68.853 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Articulación del pulgar reforzada
  • Tecnología de punto: 18G
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: C

Descripción

Ejecución:

Ajustado y muy cómodo gracias a la tecnología de tejido del calibre 18. Recubrimiento de microespuma de nitrilo agradable para una sensibilidad al tacto excelente y una gran sensibilidad dactilar.
GARANT MASTER CUT C. Nivel de protección contra cortes C, completamente sin fibras de vidrio ni de acero. Con flexión del pulgar reforzada para aumentar la vida útil.
Los guantes se pueden lavar hasta 4 veces entre 40 °C y 60 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "MASTER CUT"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    Talla de guante precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra