Handske, par MASTER CUT C

Art-nr: 094445
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 169,50  SEK
  • Från 12
    Från 141,35  SEK
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
68 594 styck i lager
  • Handskegenskap: Förstärkt tumgrepp
  • Stickningsteknik: 18G
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Skärskyddsklass: C

Benämning

Utförande:

Tätt anliggande och extremt bekväm genom 18 gauge-stickningstekniken. Behaglig nitrilmikroskumplastbeläggning som ger en synnerligen god bärkänsla och hög fingerrörlighet.
GARANT MASTER CUT C. Skärskyddsklass C, komplett utan glas- och stålfibrer. Med förstärkt tumgrepp som förlänger användningstiden.
Handskarna kan tvättas mellan 40–60 °C upp till 4 gånger.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen