• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Nitrilhandsker, par Cut F / A9

Art.-nr.: 094618
Rabat
Fra  199,36 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 89,40  DKK 199,36 DKK
  • fra 12
    Fra 74,50  DKK 166,13 DKK
på forespørgsel
Kan leveres
617 styk på lager
  • Handskeegenskab: Perforeringsbeskyttelse trin 3
  • Strikketeknologi: 13G
  • Skærebeskyttelsesklasse: F

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX skærebeskyttelseshandskerne har forstærkning på håndens inderside, hvilket giver ekstra perforeringsbeskyttelse (Needle Puncture Resistant Level 3). Takket være det højeste skærebeskyttelsesniveau F (svarer til ANSI A9) kan disse handsker anvendes til tunge arbejder med ekstremt høj snitfare. HDPE-basismaterialet og nitrilskumbelægningen gør handskerne behagelige at have på.

Norm:

EN 388

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven