Handschuh-Paar Cut F / A9

Artikel-Nr.: 094618
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab CHF  29.45
  • ab 12
    ab CHF  24.55
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: Durchstichschutz Stufe 3
  • Stricktechnologie: 13G
  • Schnittschutzklasse: F

Beschreibung

Ausführung:

Der HOLEX Schnittschutzhandschuh bietet durch seine verstärkte Handinnenseite einen zusätzlichen Durchstichschutz (Needle Puncture Resistant Level 3). Durch die höchste Schnittschutzstufe F (entspricht ANSI A9) kann dieser Handschuh für schwere Arbeiten mit extremen Schnittgefahren eingesetzt werden. Das HDPE Trägermaterial und die Nitrilschaum-Beschichtung gewährleisten ein angenehmes und flexibles Tragegefühl.

Norm:

EN 388

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
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
    Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb