• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Nitrilhandsker, par Cut D 9

Art.-nr.: 094600 9
Rabat
130,08 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    29,95  DKK 130,08 DKK / par
  • fra 12 par
    24,96  DKK 108,40 DKK / par
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
  • Handskeegenskab: Silikonefri; DMF-fri; forstærkning af tommelfingerens inderside
  • Strikketeknologi: 18G
  • Vask: 40 °C kulørtvask
  • Skærebeskyttelsesklasse: D

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 12
Handskeegenskab Silikonefri; DMF-fri; forstærkning af tommelfingerens inderside
Strikketeknologi 18G
Vask 40 °C kulørtvask
Tørring Lufttørring
EN 388 3X42D
Bæremateriale HPPE
Belægning water based PU/Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision; Allround
Farve sort / grå
Handskestørrelse 9
Længde 255 mm
Anvendelse flergangsbrug
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
Skærebeskyttelsesklasse D
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094600 9
EAN/GTIN 4062406132774

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Cut D. Sømløse strikkede skærebeskyttelseshandsker til præcise og universelle aktiviteter med høj snitfare. Med innovativ PU-nitrilskumsbelægning og yderst god pasform og fingerbevægelighed. Med forstærkning på tommelfingerens inderside og længere levetid. Perfekt til brug i tørre samt oliekontaminerede arbejdsomgivelser. 18-gauge-strikteknologi.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"