{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 12 | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; DMF mentes; Megerősített hüvelykujj hajlat | |
Kötéstechnológia | 18G | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Szárítás | szárítás levegőn | |
EN 388 | 3X42D | |
Hordozóanyag | HPPE | |
Bevonat | vizes bázisú PU/nitril | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Pontosság; Univerzális | |
Festék | fekete / szürke | |
Kesztyűméret | 9 | |
Hossz | 255 mm | |
Felhasználás | többször használatos | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Vágás elleni védőkesztyű | |
Vágásvédelmi kategória | D | |
Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |
Cikkszám | 094600 9 | |
EAN / GTIN | 4062406132774 |