{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indhold | 10 | |
Handskeegenskab | Silikonefri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig; Touchscreen-egnet; forstærkning af tommelfingerens inderside | |
Strikketeknologi | 13G | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Producentbetegnelse | CoreShield 25-0513B | |
EN 388 | 4X42E | |
Bæremateriale | HPPE-specialstålfibre | |
Belægning | Nitril-mikroskum | |
belægningsvariant | indvendig håndflade | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Farve | sort | |
Vægt | 55-82 g | |
Længde | 220 mm - 270 mm | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Skærebeskyttelsesklasse | E | |
Produkttype | Skærebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094523 11 | |
EAN/GTIN | 13603835667062 | |
Producentnummer | 25-0513B-11 |