{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 10 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; Privi di DMF; Ipoallergenico; Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Denominazione originale prodotto | CoreShield 25-0513B | |
EN 388 | 4X42E | |
Materiale supporto | Fibra di acciaio inox/HPPE | |
Rivestimento | Microschiuma di nitrile | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Universale | |
Colore | nero | |
Peso | 55-82 g | |
Lunghezza | 220 mm - 270 mm | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione antitaglio | E | |
Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
Codice articolo | 094523 11 | |
EAN / GTIN | 13603835667062 | |
Codice del produttore | 25-0513B-11 |