HexArmor HexChem 7061 60706 sikkerhedshandske str. 9

Art.-nr.: 6070609
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6070609
EAN/GTIN 810070600877
Producentnummer 6070609
L-nummer L01690 315

Betegnelse

Beskrivelse:

HexChem 7061 tilbyder en unik kombination af høj skærebeskyttelse og kemikaliebeskyttelse. De indvendige, snitsikre fibre giver en høj grad af følsomhed. Derudover garanterer det nye greb, belægning på håndfladen et enestående greb., *, egenskaber:, fremragende pasform, Bedste oliegreb, fleksibilitet og greb, *, Produktnavn: HexChem 7061, størrelser: 7, 8, 9, 10, 11, DA: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), LÆNGDE: 35 cm, design: Manchet, fuldt belagt, for: Stål, PES, PA, belægning: NBR (nitrilgummi), farve: Benzin/sort, modstand: God modstandsdygtighed over for fedtstoffer, mineralolier og mange, kemikalier