Schutzhandschuh HexArmor HexChem 7061 60706 Größe 9

Artikel-Nr.: 6070609
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
Artikelnummer 6070609
EAN / GTIN 810070600877
Herstellernummer 6070609
L-Nummer L01690 315

Beschreibung

Beschreibung:

Der HexChem® 7061 bietet eine , einzigartige Kombination aus hohem Schnittschutz und, Chemikalienschutz. Die innen liegenden, Schnittschutzfasern ermöglichen ein hohes Maß an, Feingefühl. Zudem garantiert die neuartige Grip-, Beschichtung an der Innenhand außergewöhnliche, Griffsicherheit., *, Eigenschaften:, hervorragende Passform, bester Öl-Grip, Flexibilität und Griffsicherheit, *, Artikel-Bez.: HexChem® 7061, Größen: 7, 8, 9, 10, 11, EN: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), Länge: 35 cm, Ausführung: Stulpe, vollbeschichtet, Futter: Stahl, PES, PA, Beschichtung: NBR (Nitril-Kautschuk), Farbe: petrol/schwarz, Beständigkeit: Gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele, Chemikalien

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren