Kemikaliebeskyttende handsker, par Vitoject® 890 11

Art.-nr.: 094783 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Handskeegenskab: DMF-fri
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • EN 374: Type A (DFGKLM)
  • Skærebeskyttelsesklasse: 1

Produktdetaljer

Teknisk data

CAS AL
1A004B
SH-kode AL
00
Indhold 1
Handskeegenskab DMF-fri
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Producentbetegnelse Vitoject 890
Handskestørrelse 11
EN 374 Type A (DFGKLM)
Kemikaliebestandighed DFGKLM
EN 388 3101X
Materiale Viton
Bæremateriale Viton
AQL 0,65
Anvendelsesområde Heavy Duty
Længde 350 mm
Tykkelse 0,7 mm
Farve sort
Anvendelse flergangsbrug
Vægt 355 g
Skærebeskyttelsesklasse 1
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094783 11
EAN/GTIN 4008198789017
Producentnummer 890/11

Betegnelse

Udførelse:

Vitoject® 890. Viton-beskyttelseshandsker, meget kemikaliebestandige. Meget god beskyttelse mod ekstremt aggressive og giftige kemikalier; f.eks. god bestandighed mod polycykliske aromatiske kulbrinter. uden opløsningsmidler. Kan kombineres med kemikaliebeskyttelsesdragter.
Beskyttelseshandske i kategori III.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.