{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indhold | 1 | |
Handskeegenskab | DMF-fri | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Producentbetegnelse | Vitoject 890 | |
Handskestørrelse | 10 | |
EN 374 | Type A (DFGKLM) | |
Kemikaliebestandighed | DFGKLM | |
EN 388 | 3101X | |
Materiale | Viton | |
Bæremateriale | Viton | |
AQL | 0,65 | |
Anvendelsesområde | Heavy Duty | |
Længde | 350 mm | |
Tykkelse | 0,7 mm | |
Farve | sort | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Vægt | 355 g | |
Skærebeskyttelsesklasse | 1 | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094783 10 | |
EAN/GTIN | 4008198789000 | |
Producentnummer | 890/10 |