{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indhold | 50 | |
Beskyttelsesklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handskestørrelse | 8 | |
EN 374 | Type A (LMNST) | |
Kemikaliebestandighed | LMNST | |
EN 388 | 2121X | |
Materiale | Neopren, latex | |
Bæremateriale | Neopren, latex | |
AQL | 0,65 | |
Længde | 410 mm | |
Tykkelse | 0,75 mm | |
Farve | sort | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Formateriale | Naturlatex | |
Godstykkelse | 0,75 mm | |
Standard/direktiv | EN 374 | |
Permeationstid ved acetone 99 % | 10-30 min | |
Permeationstid ved acetonitril 99 % | 10-30 min | |
Permeationstid ved cyclohexan 99 % | 30-40 min | |
Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 % | 240-480 min | |
Permeationstid ved ethanol 95 % | 240-480 min | |
Permeationstid ved isopropanol 99 % | >480 min | |
Permeationstid ved methanol 99 % | 120-240 min | |
Permeationstid ved natriumhydroxid 40 % | >480 min | |
Permeationstid ved natriumhydroxid 50 % | >480 min | |
Permeationstid ved svovlsyre 50 % | >480 min | |
Permeationstid ved svovlsyre 96 % | 120-240 min | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094770 8 | |
EAN/GTIN | 3245424503189 | |
Producentnummer | 450 8 |