• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Kemikaliebeskyttelseshandsker, par UltraNeo 450 10

Art.-nr.: 094770 10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    72,86  DKK / par
  • fra 10 par
    60,72  DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type A (LMNST)

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 50
Beskyttelsesklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handskestørrelse 10
EN 374 Type A (LMNST)
Kemikaliebestandighed LMNST
EN 388 2121X
Materiale Neopren, latex
Bæremateriale Neopren, latex
AQL 0,65
Længde 410 mm
Tykkelse 0,75 mm
Farve sort
Anvendelse flergangsbrug
Formateriale Naturlatex
Godstykkelse 0,75 mm
Standard/direktiv EN 374
Permeationstid ved acetone 99 % 10-30 min
Permeationstid ved acetonitril 99 % 10-30 min
Permeationstid ved cyclohexan 99 % 30-40 min
Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 % 240-480 min
Permeationstid ved ethanol 95 % 240-480 min
Permeationstid ved isopropanol 99 % >480 min
Permeationstid ved methanol 99 % 120-240 min
Permeationstid ved natriumhydroxid 40 % >480 min
Permeationstid ved natriumhydroxid 50 % >480 min
Permeationstid ved svovlsyre 50 % >480 min
Permeationstid ved svovlsyre 96 % 120-240 min
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094770 10
EAN/GTIN 3245424503103
Producentnummer TECHNIC 450

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandske i kategori III.
UltraNeo 450. Neoprenhandske med middel kemikaliebeskyttelse. God gribesikkerhed som følge af skridsikkert profil, forbundet med smidighed og fingerfærdighed. Underarmen er beskyttet af længere manchetter.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.