• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Engangshandsker, sæt NeoTouch® 25-101

Art.-nr.: 094726
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
403 styk på lager
  • Handskeegenskab: latexfri; allergiker-hudvenlig
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Beskyttelsesklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Betegnelse

Udførelse:

Sæt med engangshandsker i dispenserboks. Kategori III. Pudderfri.
NeoTouch® 25-101. Latexfri – ingen risiko for type-I-allergi. Meget komfortabel takket være særlig syntetisk blanding. Strukturerede fingerspidser. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven