Engangshandsker, sæt MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732 8

Art.-nr.: 094728 8
Sæt pris 100 styk (DKK 0,66 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
  • Handskeegenskab: Levnedsmiddelcertificering
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Levnedsmiddelcertificering
EN 374 Typ B (KPT)
Materiale Nitril
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Producentbetegnelse MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
Tykkelse 0,07 mm
Længde 245 mm
Indhold 100
Farve sort
Handskestørrelse 8
AQL 1,5
Anvendelse engangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Einweghandschuh
Produkttype Einweghandschuh

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094728 8
EAN/GTIN 10076490609174
Producentnummer 93732080

Betegnelse

Udførelse:

Engangshandskesæt i dispenserboks. Kategori III. Pudderfri.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Høj følsomhed med strukturerede fingerspidser. I markant sort. Godkendt til kontakt med fødevarer. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374