Set de mănuşi de unică folosinţă MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732 8

Cod articol: 094728 8
Setați prețul 100 buc. (0,09 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Certificare produse alimentare
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Clasa de protecţie: Protecție conform EN 374 împotriva riscurilor bacteriologice

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Certificare produse alimentare
EN 374 Typ B (KPT)
Material Nitril
Clasa de protecţie Protecție conform EN 374 împotriva riscurilor bacteriologice
Denumirea producătorului MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
Grosime 0,07 mm
Lungime 245 mm
Conţinut 100
Culoarea negru
Mărimea mănuşilor 8
AQL 1,5
Aplicaţie de unică folosinţă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşă de unică folosinţă
Tip produs Mănuşă de unică folosinţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094728 8
EAN / GTIN 10076490609174
Număr producător 93732080

Descriere

Execuţie:

Set de mănuşi de unică folosinţă în cutie dozatoare. Categoria III. Fără pudră.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Sensibilitate ridicată a simţului de palpare cu vârfurile degetelor texturate. În negru izbitor. Aprobat pentru contactul cu alimentele. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standard:

EN 374