• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Sikkerhedsstøvle, gul DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 45

Art.-nr.: 092931 45
Rabat
270,43 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S5
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stål
Gennemtræningssikkerhed Stål
Farve gul
EU-skostørrelse 45
Produkttype Gummistøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092931 45
EAN/GTIN 8713197364276
Producentnummer A4422B1 GR.45

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedsstøvle af høj kvalitet med høj bærekomfort og lang holdbarhed.
  • Antistatisk udførelse.
  • 100 % vandtæt.
  • Stålkappe og -midtersål.
  • Skridsikker og oliebestandig sål med energiabsorberende egenskaber.
  • Høj bestandighed mod kemikalier, olie og fedt.

Sikkerhedsstøvler ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY til krævende opgaver med slidstærkt og rivningsfast skaft. Fremragende greb takket være SRA-certificeret ydersål. Egnet til daglig brug takket være høj bærekomfort. Med ekstra ankelbeskyttelse.
  • Acifort® overmateriale.
  • Acifort® slidsål, sort.
  • Støddæmpning i hælområdet.

Praktisk og holdbar industristøvle med meget høj kemikaliebestandighed og højt skaft.

Anvendelse:

Industri

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA
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
    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven