• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

Biztonsági csizma, sárga DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 45

Cikkszám: 092931 45
Kedvezmény
36,30 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S5
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Acél
Festék sárga
EU cipőméret 45
Termék fajtája Gumicsizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092931 45
EAN / GTIN 8713197364276
Gyártó száma A4422B1 GR.45

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű biztonsági csizma nagy viselési kényelemmel, nagyon tartós.
  • Antisztatikus kivitel.
  • 100 %-ban vízálló.
  • Acél orrész és középső talp.
  • Csúszásmentes és olajnak ellenálló talp energiaelnyelő tulajdonságokkal.
  • Nagyon ellenáll vegyszereknek, olajoknak és zsíroknak.

ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY biztonsági csizma igényes feladatokhoz kopás- és szakadásálló szárral. Kiváló tapadás az SRA által tanúsított külső talp következtében. A kellemesen kényelmes viseletnek köszönhetően napi használthoz alkalmas. Plusz bokavédővel.
  • Acifort® felsőrész anyag.
  • Acifort® járótalp, fekete.
  • A sarokrészen ütéscsillapítással.

Praktikus és hosszú élettartamú ipari csizma, mely vegyszereknek nagyon ellenáll és magas szárú.

Felhasználás:

Industrie

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz