• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fangsele H500 HVY1 2

Art.-nr.: 098189 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Fangsele H500 - HVY1 Pad QB 2LO Ylow
Producentstørrelse 2
Vægt 2,31 kg
Produkttype Fangsele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098189 2
EAN/GTIN 13660681064896
Producentnummer 1036124

Betegnelse

Udførelse:

Elastisk DuraFlex® topunktssele med ventileret rygpolstring og led. Kan indstilles fuldstændig, automatiske hurtiglukninger. Med fastgørelsespunkter til værktøj.
De nyudviklede H500 fangseler udmærker sig ved en anatomisk og ergonomisk formet polstring. Den store bevægelsesfrihed og en lang række intelligente funktioner øger brugerens velbefindende på lang sigt. op til 140 kg.
fangsele H500 HVY1 - fangsele med certificeret advarselssikkerhed (EN ISO 20471 - 2). Benlukning: Automatisk hurtiglukning (Cobra-spænde). Frontøjer: 2 x selebåndsløjfe (stjerne).

Norm:

EN 361