Prihvatni pojas H500 HVY1 2

Artikl br.: 098189 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Prihvatni pojas H500 - HVY1 Pad QB 2LO Ylow
Veličina proizvođača 2
Težina 2,31 kg
Vrsta proizvoda Prihvatni pojas

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098189 2
EAN / GTIN 13660681064896
Broj proizvođača 1036124

Opis

Izvedba:

Elastični DuraFlex® prihvatni pojas u dvije točke s prozračnom podstavom za leđa i D-prstenom. Potpuno prilagodljivi, automatski pričvršćivači za brzo otpuštanje. S pričvrsnim točkama za alat.
Novorazvijeni prihvatni pojasevi H500 odlikuju se anatomski i ergonomski oblikovanim prozračnim jastučićima. Visoka sloboda kretanja i mnoštvo inteligentnih funkcija povećavaju dugoročnu udobnost nositelja. Do 140 kg.
Prihvatni pojas H500 HVY1 – prihvatni pojas s certificiranim uočljivim znakovima (EN ISO 20471 - 2). Pričvršćivanje preko nogu: automatsko kopčanje za brzo otpuštanje (Cobra kopča). Prednje ušice: 2 x petlje za remenje (sternalne).

Standard:

EN 361