{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | VIS-LINE | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 65% bomuld; 33% polyester; 2% øvrige fibre | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 350 g/m2 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Farve | kornblå / gul | |
Konfektionsstørrelse DE | 110 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsjakke |
Artikelnummer | 091702 110 | |
EAN/GTIN | 4057121534644 | |
Producentnummer | 2652353-481-110 |