{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | VIS-LINE | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 65% bombaž; 33% poliester; 2% drugih vlaken | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 350 g/m2 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | modra / rumena | |
Konfekcijska velikost DE | 110 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
Številka izdelka | 091702 110 | |
EAN/GTIN | 4057121534644 | |
Številka proizvajalca | 2652353-481-110 |