{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Splash | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 100% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 525 g/m2 | |
Vask | Egnet til industrivask | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
Farve | antracitgrå / rød | |
Konfektionsstørrelse DE | 90 | |
Størrelse FR | 38L | |
Størrelse IT | 38L | |
Produkttype | Svejsebeskyttelsesbukser |
Artikelnummer | 091483 90 | |
EAN/GTIN | 4057121031198 | |
Producentnummer | 952161547 GR. 90 |