{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Splash | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 100% algodón | |
Gramaje / densidad tejido del material | 525 g/m2 | |
Lavar | Apto para el lavado industrial | |
Ropa según | DIN EN ISO 11611 protección al soldar; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Color | antracita / rojo | |
Talla de confección DE | 90 | |
Tamaño FR | 38L | |
Tamaño IT | 38L | |
Tipo de producto | Pantalón protector para soldadores |
Número de artículo | 091483 90 | |
EAN / GTIN | 4057121031198 | |
Número del fabricante | 952161547 GR. 90 |