{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Flammebeskyttelsesbeklædning Blåkläder | |
Køn | Unisex | |
Tekstilsammensætning | 78% merinould; 20 % modacryl; 2% specialfiber | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 225 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 60 °C skånevask | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
Farve | sort | |
Unisex-størrelse | M | |
Standard | EN IEC 61482-2 | |
Produkttype | Flammebeskyttelsesundertøj |
Artikelnummer | 091456 M | |
EAN/GTIN | 7330509655894 | |
Producentnummer | 479410759900M |