Flammschutz-Unterhemd, schwarz, Unisex-Größe: M

Artikel-Nr.: 091456 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Wolle 78 %
Gewebeanteil, Spezialfaser 2 %
Gewebeanteil, Modacryl 20 %
Temperatur, Schonwäsche 60 °C
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Farbe schwarz
Gewebezusammensetzung Modacryl; Spezialfaser; Wolle
Gewebedichte 225 g/m2
Waschverfahren Schonwäsche
Produktart Unterhemd
Internationale Größe M
Ausführung Länge lang
Eigenschaften antistatisch; wärmeisoliert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091456 M
EAN / GTIN 7330509655894
Herstellernummer 479410759900M
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:

Flammschutz Unterwäsche aus hochqualitativer Merinowolle. Mit ergonomischer Passform und besten Schutzeigenschaften. Das Material sorgt für eine gute Wärmeisolation, sowohl in nasser als auch in trockener Umgebung.
Unterhemd mit verlängertem Rücken, Rundhals und Bündchen an den Armabschlüssen.

Norm:

EN 1149-5; EN ISO 11612 A1, B1, C1; EN 61482-1-2, Klasse 1.