3M™ Beskyttelsesovertrækstøj 4532+BXL, blå, TYPE 5/6, størrelse XL, 20 stk.

Art.-nr.: 7100015922
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve blau
Unisex-størrelse XL
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100015922
EAN/GTIN 04046719833788
Producentnummer 7100015922
L-nummer L01110 334

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelse mod farligt støv (type 5), lette væskestænk (type 6) og radioaktivt forurenede partikler (EN1073-2:2002)
Blødt og stærkt (52 g/m²) flerlags SSMMS i flere lag til hård brug
Den er fremstillet af ekstra åndbart ikke-vævet materiale (SSMMS) og transporterer kropsvarme og fugt væk for at reducere varmestress
2-delt hætte, forstærket trekantet indsats, 2-vejs lynlås og lukkelig klap, elastik på ryggen og ved anklerne for at mindske risikoen for hudpåvirkning
Antistatisk EN 1149-5-belægning reducerer statisk udladning og risikoen for gnistdannelse

Beskrivelse:

Den alkohol-, olie- og opløsningsmiddelafvisende 3M beskyttelsesdragt 4532+ dækker en bred vifte af anvendelsesområder. Høj bevægelsesfrihed og høj vanddampgennemtrængelighed sikrer den bedste komfort, selv under hårde forhold.

Egenskab:

Beskyttelse mod farligt støv (type 5), lette væskesprøjt (type 6) og radioaktivt forurenede partikler (EN1073-2:2002)
Blød og stærk (52 g/m²) SSMMS i flere lag til krævende brug
Fremstillet af ekstra åndbart fleece-materiale (SSMMS), der leder kropsvarme og fugt væk for at reducere varmestress
2-delt hætte, forstærket trekantet indsats, 2-vejs lynlås og lukkelig klap, elastisk ryg og ankelområde for at mindske risikoen for hudpåvirkning
Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
EN 1073-2 Beskyttelse mod nukleare partikler
Strikkede manchetter og elastik i taljen og ved anklerne for bedre pasform og bevægelsesfrihed

Bemærk:

Arbejde i områder med asbest
Arbejde med olie Alkohol og opløsningsmidler
Sprøjtning og overfladebehandling af maling
Let industriel rengøring
Maskinvedligeholdelse
Slibning og polering