Combinaison de protection 3M™ 4532+ bleu, taille XL

Réf.: 7100015922
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur blau
Taille unisexe XL
Type de produit Combinaison de protection chimique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100015922
EAN / GTIN 04046719833788
Réf. fabricant 7100015922
Article hors catalogue L01110 334

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Size: XL
Il est fabriqué à partir d'un matériau non tissé particulièrement respirant (SSMMS) et évacue la chaleur corporelle et l'humidité afin de réduire les contraintes thermiques.
Capuche en 2 parties, empiècement triangulaire renforcé, fermeture à glissière à double sens et rabat refermable, dos et chevilles élastiques pour réduire le risque d'exposition de la peau.
Revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles

Description:

En matériau respirant SSMMS, la combinaison de protection 3M™ 4532+ de type 5/6 offre une protection contre les huiles et les solvants.

Caractéristique(s):

Matériau très respirant non tissé SSMMS
Traitement antistatique
Traitement contre huiles et solvants
Capuche 3 pans
Extrémités élastiquées (poignets, chevilles, capuche)
Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2-2:2002 sauf résistance à la perforation. Ne protège pas contre les radiations.
Poignets en jersey, élastique à la taille et aux chevilles pour un meilleur ajustement et une liberté de mouvement

Remarque(s):

Travaux dans des zones d'amiante
Travaux avec de l'huile de l'alcool et des solvants
Pulvérisation de peinture et enduction
Nettoyage industriel facile
Entretien des machines
Ponçage et polissage