Jakke med høj synlighed M

Art.-nr.: 402318045389M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve orange / marineblau
Unisex-størrelse M
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 402318045389M
EAN/GTIN 7330509238561
Producentnummer 402318045389M
L-nummer L00980 4580

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
85% polyester, 15% bomuld, satin, 300g/m²

Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Bælte på ryggen
Joke i ryggen

Finish
Justerbar søm med knap, Forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med trykknapper

Lommer
Brystlommer med klap og knaplukning
Frontlommer med klap og sidelommer
Indre telefonlomme

Foring
Uforet

Refleks
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

Frontlukning
Gemt envejslynlås i metal

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Komfortabel Hi-Vis-jakke i fire forskellige farvekombinationer
  • Ergonomisk pasform, der giver dig meget god bevægelsesfrihed
  • Mange smarte lommer, herunder brystlommer, sidelommer og telefonlomme
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, XS-S klasse 2 M-XXXL

Norm:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification B ->M

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle