Jack. Ongevoerd High Vis M

Artikelnummer: 402318045389M
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
Kleur orange / marineblau
Uniseks-maat M
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 402318045389M
EAN/GTIN 7330509238561
Nummer fabrikant 402318045389M
L-nummer L00980 4580

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
85% polyester, 15% katoen, satijn, 300g/m²

Details
Oprolbare ID-zak
Bolk op rug
Juk op rug

Afwerking
Verstelbare zoom met knoop, Verlengde rug
Verstelbaar mouwuiteinde met drukknopen

Zakken
Borstzakken met klep en knoopsluiting
Voorzakken met klep en zijzakken
Binnenzak voor telefoon

Lijn
Ongevoerd

Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

Voorsluiting
Verborgen metalen eenrichtingsrits

Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Omschrijving:

  • Comfortabel Hi-Vis jack in vier verschillende kleurencombinaties
  • Ergonomische pasvorm voor een zeer goede bewegingsvrijheid
  • Veel slimme zakken, waaronder borstzakken, zijzakken en telefoonzak
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, XS-S Klasse 2 M-XXXL

Norm:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification B ->M

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten