Advarselssikkerheds-vinterjakke S

Art.-nr.: 091730 S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 100 % polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 150
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C kulørtvask
  • Norm: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Unisex
Tekstilsammensætning 100 % polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 150 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 40 °C kulørtvask
Farve orange / marineblå
Unisex-størrelse S
Norm EN ISO 20471; EN 342; EN 343
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091730 S
EAN/GTIN 7330509378953
Producentnummer 487019875389S

Betegnelse

Udførelse:

Den åndbare high-vis-vinterjakke er vind- og vandtæt og er foret med mesh indvendigt. På grund af den mekaniske stretch er jakken meget behagelig at have på. Jakken har 50 mm brede refleksstriber på overkroppen, ærmerne og skulderpartierne. Desuden har den reflekterende detaljer på hætten. Fordi jakken har en skjult lynlås er det muligt at forædle tekstilerne på en enkel måde. De områder, der er mere udsatte for snavs, er udstyret med et marineblåt materiale.
  • Svejsede sømme.
  • Aftagelig og justerbar hætte.
  • Fleece i nakkeområdet.
  • Forformede ærmer.
  • Forlænget ryg.
  • Justerbar talje med snoretræk.
  • Id-lomme, der kan trækkes tilbage.
  • Lommer med masser af plads, såsom for- og brystlommer.

Norm:

EN 342; EN 343
Certificeret iht. EN ISO 20471, klasse 2.

Bemærk:

Blakläder advarselssikkerheds-kategori C til kombineret certificering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven