{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 240 g/m2 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Producentbetegnelse | Advarselsshorts med stretch marineblå/ High Vis gul C62 | |
Farve | gul/marineblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 62 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (synlig arbejdsbeklædning) | klasse 1 | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser |
Artikelnummer | 091727 62 | |
Producentnummer | 154118118933C62 |