{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Označenie výrobcu | High Vis šortky so strečovým materiálom, námornícka modrá/High Vis žltá C62 | |
Farba | žltá / námornícka modrá | |
Konfekčná veľkosť DE | 62 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (Reflexná vesta) | Trieda 1 | |
Druh produktu | Nohavice s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091727 62 | |
Číslo výrobcu | 154118118933C62 |