{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 240 g/m2 | |
Vask | 70 °C farvet vask; Egnet til industrivask | |
Farve | gul/marineblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 27 | |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (synlig arbejdsbeklædning) | klasse 1 | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser |
Artikelnummer | 091718 27 | |
EAN/GTIN | 7330509401439 | |
Producentnummer | 156418118933D108 |