{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu nocturne | |
| Teneur en tissu, coton | 35 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 65 % | |
| Température, lavage en machine | 70 °C | |
| Température, lavage industriel | 70 °C | |
| Type d’application | signalisation | |
| Taille DE | 27 | |
| Position | arrière; Gauche; droite | |
| Classe, EN ISO 20471 | 1 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | bleu; Jaune | |
| Composition du tissu | coton; polyester | |
| Densité du tissu | 240 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage industriel; lavage en machine | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui; oui | |
| Caractéristiques | hydrofuge | |
| Norme | EN 14404; EN ISO 20471 |
| Référence article | 091718 27 | |
| EAN / GTIN | 7330509401439 | |
| Réf. fabricant | 156418118933D108 | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |