Vatteret varmevest S

Art.-nr.: 091237 S
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 100 % polyester

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Unisex
Tekstilsammensætning 100 % polyester
Producentbetegnelse M12 HPVBL2-0
Farve sort
Materiale Polyester
Materiale, indvendigt for Polyester
Unisex-størrelse S
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V
Produkttype Kuldebeskyttelsesvest

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091237 S
EAN/GTIN 4058546403614

Betegnelse

Udførelse:

  • M12™ varmejakke med kulfibervarmeelementer og varmezoner på brystet, i ryggen og på skuldrene.
  • Op til 11 timers driftstid med én M12™ 12V REDLITHIUM™ opladning (3,0 Ah).
  • Slim Design-jakke i let og yderst modstandsdygtigt Ripstop-polyester kan også bruges som mellemlag (inder- og ydermateriale af 100 % polyester).
  • Behagelig bærekomfort også under barske vejrforhold, regn og vind.
  • Optimeret placering af akkulommen til opbevaring af M12™-akkuer foran eller bagpå giver yderligere komfort.
  • Adskillige varmezoner – 5 indsyede kulfibervarmeelementer fordeler varmen til kroppens kerneområder.
  • Nem OneTouch-temperaturindstilling – 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav.
  • Kan maskinvaskes og tørretumbles.
  • Akkucontroller medfølger.
  • Nyt hættedesign.
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE® M12™-akkuer.

Leveringsomfang:

Akku og lader medfølger ikke.
I et sæt med akku, lader og halsedisse under nr. 091239.

Bemærk:

Før jakken opbevares, skal den køle af, og akkuet og akkuholderen skal fjernes. Kulfibervarmeelementerne må ikke klemmes inde. Akkuet må ikke opbevares sammen med metalgenstande (fare for kortslutning). Akkuet og laderen må ikke åbnes og skal altid opbevares tørt.
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven