Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vyhřívaná prošívaná vesta, černá, Velikost Unisex: S

Artiklové číslo: 091237 S

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Složení tkaniny: 100% polyester

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% polyester
Označení výrobce M12 HPVBL2-0
Barva černá
Materiál Polyester
Materiál vnitřní podšívky Polyester
Velikost Unisex S
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu Vesta k ochraně před chladem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091237 S
EAN / GTIN 4058546403614
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

  • Vyhřívaná bunda M12™ s topnými prvky s uhlíkovým vláknem a s vyhřívanými zónami v oblasti hrudníku, zad a ramen.
  • Až 11 hodin provozu na jedno nabití akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™ (3,0 Ah).
  • Bundu Slim Design z lehkého a velmi odolného polyesteru Ripstop můžete používat i jako střední vrstvu (100 % polyesterový vnější a vnitřní materiál).
  • Příjemný komfort při nošení i za drsných, deštivých nebo větrných venkovních podmínek.
  • Optimalizované umístění kapsy na akumulátor umožňuje uložení akumulátoru M12™ na přední nebo zadní straně pro další komfort nošení.
  • Několik vyhřívaných zón – 5 všitých vyhřívacích prvků z uhlíkového vlákna rozdělí teplo do nejdůležitějších míst.
  • Jednoduché nastavení teploty systémem OneTouch – 3 stupně vyhřívání: vysoký, střední, nízký.
  • Vhodné pro praní v pračce a sušení v sušičce.
  • Součástí dodávky je ovladač akumulátoru.
  • Nový design kapuce.
  • 100% systémově kompatibilní s akumulátory MILWAUKEE® M12™.

Rozsah dodávky:

Součástí dodaného výrobku není akumulátor ani nabíječka.
V sadě s akumulátorem, nabíječkou a nákrčníkem dostupné pod č. 091239.

Poznámka:

Před uložením musíte nechat bundu vychladnout a vyjmout držák akumulátoru i akumulátor. Vyhřívací prvky s uhlíkovým vláknem nesmíte sevřít. Akumulátor nesmíte skladovat spolu s kovovými předměty (nebezpečí zkratu). Akumulátor a nabíječka nesmí být popraskané a musíte je vždy skladovat na suchém místě.